cpc カップリングのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
174件の「cpc カップリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cpc コネクタ」、「フューエルホースジョイント」、「クイックカップリング」などの商品も取り扱っております。
超小型カップリング PLCDシリーズ CPCランキング1位
インジェクション成型によるアセタール製のため、耐久性が高く広範囲の流体に使用可能です。
最高使用圧力(MPa)0.84使用圧力範囲(MPa)真空~0.84材質本体・バルブ/アセタール、ラッチ・外部スプリング・ピン/ステンレス、バルブスプリング/SUS316、Oリング/NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-40~82
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

超小型カップリング(ボディ) Colder Products Companyランキング2位
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)仕様アセタール・弁付きタイプボディ使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アズワン 超小型カップリング(インサート) Colder Products Companyランキング3位
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
仕様アセタール・弁付き材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)タイプインサート使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.84MPa
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プラスチックカップリング インサート アラムランキング4位
カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ノンスピルカップリング NS4Dシリーズ CPCランキング5位
コンパクトなノンスピル・バルブ付きのカップリングです。片手での着脱が可能です。
最高使用圧力(MPa)0.83使用圧力範囲(MPa)真空~0.83材質本体/ガラス練りこみPP・ABS樹脂、スプリング/SUS316、Oリングシール/EPDM(エチレンプロピレンゴム)使用温度範囲(℃)0~71
1個
3,898税込4,288
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ワンタッチで分割、接合出来るのでフューエルラインに割り込ませる事で燃料タンク等の取り外し時に作業性がアップ! 分割時は本体の内蔵バルブが閉じるのでガソリンの流出を防ぎます。(Wストッパータイプはインサート側にもバルブが内蔵)
仕様樹脂ボディー Wストッパー
1個
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
1個
979税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フュエルタンクの脱着時に非常に便利なフュエルホースジョイントです。フュエルホースに中継させるだけで、ワンタッチで脱着可能。フューエルコックやキャブレターからホースを引き抜く手間が省けます。
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジョイント部分で外した際、フューエルの流れを止めるカットオフ機能が付いており、作業性を高めます。
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。材質(主要部およびバルブ)PP、(ラッチ・外部スプリング及びピン)ステンレス、(バルブ・スプリング)ステンレス(SUS316)、(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)仕様PP・弁付きタイプボディ使用温度範囲(℃)0~71使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
1個
4,450税込4,895
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。材質主要部及びバルブ/PP(ポリプロピレン)、ラッチ/ステンレス、 バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、 外部スプリング及びピン/ステンレス、 Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)仕様PP・弁付きタイプインサート使用温度範囲(℃)0~71使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
1個
2,990税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワンタッチで分割、接合できるのでフューエルラインに割り込ませる事で燃料タンク等の取り外し時に作業性アップ!! 分割時は本体の内蔵バブルが閉じるのでガソリンの流出を防ぎます。(Wストッパ-タイプはインサート側にもバブルが内蔵)
材質樹脂ボディー適合ホース内径(Φmm)8
1個
3,698税込4,068
当日出荷


外した時に液ダレを防ぐノンスピルタイプです。流路への空気の混入もきわめてわずかです。
最高使用圧力(MPa)0.1使用圧力範囲(MPa)真空~0.1材質本体・弁/ガラスファイバー入りPP・PEEK・PP、プッシュボタン/PEEK、スプリング/SUS316、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)使用温度範囲(℃)0~49パネルマウント約1.3~約7.3パネル穴径(Φmm)12.7
1個
2,798税込3,078
翌々日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。化学薬品耐久性があり丈夫です。片手での着脱が可能です。
材質本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン仕様フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下適合チューブ外径(Φmm)9.5(3/8")ねじオスねじ使用圧力(MPa)真空~0.84使用温度(℃)0~71PT1/4"BSPT適合チューブ内径(Φmm)3.2(1/8")から9.5(3/8")潤滑剤Krytox(R)PFPE(不活性)
1個
3,500税込3,850
当日出荷

ツイスト・コネクト方式により確実に接続できます。 場所を選ばない16.6mm幅のスリムな設計です。
材質本体/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、シール/サーモ・プラスチック・エラストマー(EPRベース)、シール潤滑剤/Krytox(R) PFP使用圧力範囲(MPa)最大0.3Mpa(バキューム)
1個
2,440税込2,684
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット(3個)
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
2,698税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。
仕様インサート材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM使用温度範囲(℃)0~49使用圧力(MPa)真空~0.3適合チューブ内径(Φmm)6.4アズワン品番2-7754-14
1個
3,700税込4,070
当日出荷